Referenzen
Festo:NPFC-T-2R14-G14-MMF
Rubix:1821767
Hersteller:8030260
EAN:4052568063627

Produktdetails : NPFC-T-2R14-G14-MMF T-Verschraubung
T-Verschraubung NPFC-T-2R14-G14-MMF Werkstoffinformation Gewindeverschraubung=(* Messing, * vernickelt), Gebindegröße=10, Betriebsdruck=-0,95 - 50 bar, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-], Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 40,31 g |
|---|---|
| Werkstoff | vernickeltes messing |
| Anschluss 1 | g 1/4xr 1/4 |
| Profil | t |
| Anschluss 2 | 8 |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74199990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,30 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
33,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage