K1497.93050 Notöffner mit Druckknopf, Kunststoff

NOTÖFFNER, MIT DRUCKKNOPF, KUNSTSTOFF SCHWARZ, KOMP:KUNSTSTOFF ROT

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K1497.93050
Rubix:2940216
Hersteller:K1497.93050
EAN:4059245487202
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typnotöffner

Dokumente

Produktdetails : K1497.93050 Notöffner mit Druckknopf, Kunststoff


Werkstoff: Grundkörper: Kunststoff PA 6, glasfaserverstärkt. Druckknopf: Kunststoff PA 6, glasfaserverstärkt. Entsperrriegel: Stahl. Ausführung: Grundkörper schwarz. Druckknopf rot. Entsperrriegel verzinkt. Bestellbeispiel: K1497.93050 Hinweis: Zur rückseitigen Notentriegelung für Fallenverschlüsse. Die Montage erfolgt ohne mechanische Bearbeitung mit zwei Zylinderschrauben (bevorzugt DIN 912 M6x12). Passend für alle Fallenverschlüsse.
Werkstoff: Grundkörper: Kunststoff PA 6, glasfaserverstärkt. Druckknopf: Kunststoff PA 6, glasfaserverstärkt. Entsperrriegel: Stahl. Ausführung: Grundkörper schwarz. Druckknopf rot. Entsperrriegel verzinkt. Bestellbeispiel: K1497.93050 Hinweis: Zur rückseitigen Notentriegelung für Fallenverschlüsse. Die Montage erfolgt ohne mechanische Bearbeitung mit zwei Zylinderschrauben (bevorzugt DIN 912 M6x12). Passend für alle Fallenverschlüsse.

Technische Informationen


Attribute
Typnotöffner
27,61 exkl. MwSt.
/ Stück
32,86 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage