FASM1 M10/12 Schiebeschlitten, mittel
Schiebeschlitten FASM
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Fischer:567951
Rubix:3833631
Hersteller:FASM1 M10/12
EAN:4048962482775






Dokumente
Produktdetails : FASM1 M10/12 Schiebeschlitten, mittel
Der mittelschwere Schiebegleiter mit Einzel- oder Doppelhalterung und Kombi-Anschlussgewinde
• Brandprüfung nach MLAR R30 bis maximal R120
• Einsatz als stehender und hängender Schiebegleiter
• Schiebeweg von 100 bzw. 150 mm möglich
• Kompatibel mit FUS und FMS Schienensystem
Der Schiebegleiter FASM eignet sich zur Aufnahme von Rohrausdehnungen und ist für mittelschwere Rohre bis DN150 empfohlen. Der FASM hat einen maximalen Schiebeweg von 100 mm bzw. 150 mm und eine maximale Lastaufnahme von 3,0 kN. fischer bietet den FASM mit einem metrischen Kombigewinde M10/M12 an. Der FASM kann für die stehende und hängende Montage verwendet werden. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet. Der Schiebegleiter FASM2 garantiert durch den Brandschutznachweis ein zusätzliches Plus an Sicherheit.
Stärken
• Durch die Einsatzmöglichkeiten als stehender oder hängender Gleiter sowie als Führungslager an Steigleitungen ist der FASM flexibel einsetzbar
• Die geringe Gleitreibung der Kunststoffgleitschienen ermöglicht die optimale Kraftaufname am Festpunkt
• Der große Schiebeweg und die langen Gleitschienen ermöglichen die problemlose Aufnahme von großen Ausdehnungen
• Die Grundplatte des FASM ist mit den Schienensystemen FUS und FMS kompatibel und ermöglicht die Befestigung mit einer oder zwei Schrauben
• Eine Kreuzgleitfunktion des FASM ist sowohl mit dem FCSM Kreuzgleiter als auch mit dem FASL2 M10 möglich
Anwendungen
• Heizungsleitungen
• Kälteleitungen
• Dampfleitungen
• Warmwasser- und Zirkulationsleitungen
• Medienleitungen mit thermischer Ausdehnung
Technische Informationen
Attribute
| Typ | fasm |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
525,40 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
625,23 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage