K1053.10454521 Abdeckkappe, Typ B, Kunststoff
Abdeckkappe Typ B und Typ I
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1053.10454521
Rubix:1432056
EAN:4059245218790



Dokumente
Produktdetails : K1053.10454521 Abdeckkappe, Typ B, Kunststoff
Werkstoff: Polyamid glasfaserverstärkt.Ausführung: schwarz.Bestellbeispiel: 10300-06303011Hinweis: Abgerundete Abdeckungen mit Verdrehsicherung zum Abdecken der Profilenden. Verhindert das Eindringen von Schmutz und vermeidet Schnittverletzungen. Einfache Montage durch aufstecken.
Abdeckkappe
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 9 g |
|---|---|
| Typ | abdeckkappe |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen