DLA K A2 Dachhaken, Kalzipdach

Dachhaken DLA

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Fischer:536782
Rubix:3899629
Hersteller:DLAK A2
EAN:8001132056684
brand logo

Technische Zusammenfassung

Dokumente

Produktdetails : DLA K A2 Dachhaken, Kalzipdach


Edelstahlbügel zur Befestigung.
• Halterung für Kalzip Stehfalz • Befestigung mit einer Schraube • Hergestellt aus AISI 304 Edelstahl DLAK ist der Haken aus Edelstahl AISI 304 zur Befestigung von Aufbauten für Photovoltaikanlagen auf Kalzip Rundstehfalzblechdächern. Schrauben zur Verbindung mit der Schiene müssen separat bestellt werden. Folgende Zubehörteile werden empfohlen:
  • Sechskantschraube: SKS M8x20 A2 (505614)
  • Flanschmutter: MU F M8 A2 (571210)
Funktion: • Bestimmen Sie den Achsabstand der Haken nach den Schnee- und Windlasten vor Ort • Position der Haken entsprechend der Tragkonstruktion und den örtlichen Gegebenheiten • Die Haken positionieren und die Schrauben mit dem Anzugsdrehmoment anziehen • Vor der Montage wird empfohlen, ein Stück CG INT-Butylklebeband zwischen Dachplatte und DLAK Dachhaken anzubringen

Anwendungen

• SolarFish H33 Profil • SolarFish H44 Profil

Technische Informationen


Attribute
Typdla
Werkstoffedelstahl
14,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,08 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage