GPL M8 Grundplatte

Grundplatte GP

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fischer:079665
Rubix:3831576
Hersteller:GPL M8
EAN:4006209796658
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typgrundplatte gp
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GPL M8 Grundplatte


Grundplatte GPSR für eine formstabile Verbindungen zwischen Untergrund und Rohrleitung.
• Einfache Ausrichtung der Konsole durch Langlöcher • Galvanisch verzinkt • Ideal für fischer Installationssysteme Die fischer Grundplatten GPL ermöglichen eine formstabile Verbindung zwischen Untergrund und Rohrleitung mithilfe der entsprechenden Rohrschellen. Die GPL eignet sich für leichte bis mittelschwere Lasten. Die Grundplatten können direkt an den Untergrund oder indirekt auf die Schienensysteme FUS montiert werden. Die aufgeschweißten Gewindemuffen in verschiedenen Größen bieten für verschiedene Lasten die passende Anschlussnennweite. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet, die Versionen aus feuerverzinktem und nicht rostendem Stahl für die Installation im Freien und in hochkorrosiver Umgebung.

Stärken

• Die Langlöcher der Grundplatte erlauben eine einfache Ausrichtung auf dem Untergrund

Anwendungen

• Herstellung formstabiler Verbindungen zwischen Untergrund und Rohrleitung

Technische Informationen


Attribute
Typgrundplatte gp
Werkstoffstahl
2,37 exkl. MwSt.
/ Stück
2,82 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std