K1992.06 Gewindeeinsatz, Typ I, Aluminium

GEWINDEEINSATZ, TYP I

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K1992.06
Rubix:3747476
Hersteller:K1992.06
EAN:4059245809493
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typgewindeeinsatz

Dokumente

Produktdetails : K1992.06 Gewindeeinsatz, Typ I, Aluminium


Werkstoff: Aluminium. Ausführung: blank. Bestellbeispiel: K1992.08 Hinweis: Passend für Profilrohre K1977 mit 30 mm Außendurchmesser. Die Gewindeeinsätze werden stirnseitig in die Profilrohre Ø30 eingepresst. Sie eignen sich zur Befestigung von Stellfüßen, Rollen oder anderem Zubehör.
Werkstoff: Aluminium. Ausführung: blank. Bestellbeispiel: K1992.08 Hinweis: Passend für Profilrohre K1977 mit 30 mm Außendurchmesser. Die Gewindeeinsätze werden stirnseitig in die Profilrohre Ø30 eingepresst. Sie eignen sich zur Befestigung von Stellfüßen, Rollen oder anderem Zubehör.

Technische Informationen


Attribute
Typgewindeeinsatz
3,88 exkl. MwSt.
/ Stück
4,62 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage