Referenzen
Norres:373-0030-0000
Rubix:3279570
Hersteller:373-0030-0000
EAN:4049645211118
Dokumente
Produktdetails : S30 EVA 373 Staubsaugerschlauch
Staubsaugerschlauch
- flexibler Schlauch leichte Ausführung
- Hochflexibel
- Überfahrbar + trittfest
- Schwimmfähig
- Gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
- RoHS konform
- Temperaturbereich: -45°C bis 65°C
Anwendungen
- Flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
- Industriesauger, Staubsauger
- Schwimmbadreinigung
- Scheuersaugmaschine, Bodenreinigungsmaschine
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
281,70 € exkl. MwSt.
/ 30 Meter
335,22 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort


