244-0150-8501 Losflansch passend für Gegenflansche nach DIN 2632/2633

Norres CONNECT 244 Losflansch

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Norres:244-0150-8501
Rubix:3278583
Hersteller:244-0150-8501
EAN:4049645035776
244-0150-8501 Losflansch passend für Gegenflansche nach DIN 2632/2633

Technische Zusammenfassung

Typconnect 244
Max. Betriebsdruck16 bar
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 244-0150-8501 Losflansch passend für Gegenflansche nach DIN 2632/2633


Losflansch passend für Gegenflansche nach DIN 2632/2633, Lochbild DIN-EN 1092-1 (PN10, bis 16 bar – ab ø450 bis 10 bar)

Stärken

Leicht und schnell montierbar, wiederverwendbar, gas- und flüssigkeitsdicht in fest angegossener Ausführung, hoch abriebfest, mikroben- und hydrolysefest.

Technische Informationen


Attribute
Typconnect 244
Max. Betriebsdruck16 bar
Nenndurchmesser (metrisch)240 mm
Anschlussaufschraubbar
244,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
290,62 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen