12G12FL60 G Armatur GATES, B-Maß 77 mm

MegaCrimp-Kupplungen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:12G12FL60
Rubix:81004
Hersteller:7103-2815-5
EAN:5414465998560
12G12FL60 G Armatur GATES, B-Maß 77 mm

Technische Zusammenfassung

Typmegacrimp
Modellfl60
Max. Betriebsdruck280 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 12G12FL60 G Armatur GATES, B-Maß 77 mm


MegaCrimp™ Armaturen bieten Ihnen eine leckfreie Dichtung, die so innovativ ist, dass wir sie patentiert haben. Was in den MegaCrimp™ Armaturen steckt, macht sie so leistungsfähig, der "C"-Einsatz. Dieser "C"-Einsatz ermöglicht die Verwendung mit unterschiedlichen Konstruktionen und Wandstärken. Darüber hinaus stellt der "C"-Einsatz eine gleichmäßige Verteilung der Pressungskräfte sicher, sodass eine konzentrische Dichtung entsteht. Dies vereinfacht Ihre Lageranforderungen, weil eine Größe viele unterschiedliche Schlauchaußendurchmesser aufnehmen kann, sowohl Ein- als auch Zwei-Draht-Schläuche. Ein zusätzlicher Vorteil: MegaCrimp™-Armaturen erfüllen alle EN-Leistungsvorgaben.
SAE-Flansch. Code 61. 60 Grad Bogen.Mittlere Schenkellänge (Abmessungen für Size -6 bis -20 entsprechen ISO 12151-3).

Stärken

MEGACRIMP®-Armatur. SAE-Flansch. Code 61. 60° Bogen.

Anwendungen

Armatur für Draht- und Textilgeflechtschläuche

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht140 g
Typmegacrimp
Modellfl60
Max. Betriebsdruck280 bar
Nenndurchmesser (metrisch)20 mm
Anschluss3/4 in
HerkunftslandUS
Zolltarifcode73079980
92,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
110,21 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen