12GS12FLC22-016 GS Armatur GATES, B-Maß 92,0 mm

GlobalSpiral-Kupplungen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:12GS12FLC22-016
Rubix:349331
Hersteller:7347-06344-5
EAN:5412571958379
12GS12FLC22-016 GS Armatur GATES, B-Maß 92,0 mm

Technische Zusammenfassung

Typcaterpillar
Modellflc22
Max. Betriebsdruck420 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 12GS12FLC22-016 GS Armatur GATES, B-Maß 92,0 mm


Gates® GlobalSpiral™ mit nicht schälender Kupplung bietet überragende Leistung bei Hydraulikanwendungen mit Stahldrahtspirale bei extrem hohem Druck und hohen Impulszyklen. Die innovative, zweiteilige, Nicht-Schäl-Ausführung ermöglicht schnelle maßgeschneiderte Verbindungen. Die Eliminierung des Schälprozesses reduziert drastisch Montagezeit, Arbeitsaufwand, Gerüche, Fabrikationsfehler sowie Verunreinigungen im Fluidtechniksystem. Maximaler Abdeckungsbereich. GlobalSpiral Kupplungen sind in über 80 Gewindekonfigurationen erhältlich. Die richtige Passform für Ihren Aufbau zu finden ist so leicht wie nie zuvor. GlobalSpiral Gewindeanschlüsse sind für einen Betriebsdruck bis zu 6.000 psi geeignet. Beschichtet mit TuffCoat, mehr als fünfmal bessere Korrosionsbeständigkeit als die SAE ASTMB117 Spezifikation.
Flansch Caterpillar

Stärken

GLOBALSPIRAL-Armatur. Caterpillar Flansch. 22° Bogen.

Anwendungen

Armatur für Hydraulikschläuche mit Spiraldrahteinlage

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht860 g
Typcaterpillar
Modellflc22
Max. Betriebsdruck420 bar
Nenndurchmesser (metrisch)20 mm
Anschluss3/4 in
HerkunftslandUS
Zolltarifcode73079980
227,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
271,22 € inkl. MwSt.