Referenzen
Gates:16GS16FL90S
Rubix:155163
Hersteller:7347-04755-5
EAN:5412571957907

Produktdetails : 16GS16FL90S GS Armatur GATES, B-Maß 78,6 mm
Gates® GlobalSpiral™ mit nicht schälender Kupplung bietet überragende Leistung bei Hydraulikanwendungen mit Stahldrahtspirale bei extrem hohem Druck und hohen Impulszyklen. Die innovative, zweiteilige, Nicht-Schäl-Ausführung ermöglicht schnelle maßgeschneiderte Verbindungen. Die Eliminierung des Schälprozesses reduziert drastisch Montagezeit, Arbeitsaufwand, Gerüche, Fabrikationsfehler sowie Verunreinigungen im Fluidtechniksystem. Maximaler Abdeckungsbereich. GlobalSpiral Kupplungen sind in über 80 Gewindekonfigurationen erhältlich. Die richtige Passform für Ihren Aufbau zu finden ist so leicht wie nie zuvor. GlobalSpiral Gewindeanschlüsse sind für einen Betriebsdruck bis zu 6.000 psi geeignet. Beschichtet mit TuffCoat, mehr als fünfmal bessere Korrosionsbeständigkeit als die SAE ASTMB117 Spezifikation.
SAE-Flansch. Code 61. 90 Grad Bogen. Abmessungen (kurze und mittlere Schenkellänge) für Size -8 bis -24 entsprechen ISO 12151-3.
Stärken
GLOBALSPIRAL-Armatur. SAE-Flansch. Code 61. 90° Bogen. Kurze Schenkellänge.
Anwendungen
Armatur für Hydraulikschläuche mit Spiraldrahteinlage
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1220 g |
|---|---|
| Typ | globalspiral |
| Modell | fl90s |
| Max. Betriebsdruck | 350 bar |
| Nenndurchmesser (metrisch) | 25 mm |
| Anschluss | 1 in. |
| Herkunftsland | US |
| Zolltarifcode | 73071990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
89,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
106,17 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std