32GSM32FLH GSM Armatur GATES, B-Maß 137,4 mm
GlobalSpiral MAX Druck-Kupplungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:32GSM32FLH
Rubix:637014
Hersteller:7341-2000-5

Produktdetails : 32GSM32FLH GSM Armatur GATES, B-Maß 137,4 mm
1 1/2" und 2" nicht schälendes Kupplungsdesign für Hochdruck-Spiral-Drahtschläuche für einen Nenndruck von 5000 und 6000 psi. Die Nicht-Schäl-Ausführung ermöglicht schnelle maßgeschneiderte Verbindungen. Die Eliminierung des Schälprozesses reduziert drastisch Montagezeit, Arbeitsaufwand, Gerüche, Fabrikationsfehler sowie Verunreinigungen im Fluidtechniksystem.
Flansch SAE Code 62.
Stärken
GLOBALSPIRAL MAXIMUM-Armatur. SAE-Flansch. Code 62.
Anwendungen
Armatur für Hydraulikschläuche mit Spiraldrahteinlage
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3000 g |
|---|---|
| Typ | globalspiral maximum |
| Modell | flh |
| Nenndurchmesser (metrisch) | 50 mm |
| Anschluss | 2 in |
| Herkunftsland | US |
| Zolltarifcode | 73071990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
444,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
528,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
