0127 04 00 Messing-Verstärkungshülse f. Rohr 4x2mm
Legris Klemmring Kunststoffrohr 127
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:0127 04 00
Rubix:102168
Hersteller:0127 04 00
EAN:0820099114842

Produktdetails : 0127 04 00 Messing-Verstärkungshülse f. Rohr 4x2mm
Entwickelt zur Vermeidung von Rohrverformungen bei hohen Temperaturen und Drücken.
Zur Verwendung mit Legris-Klemmverschraubungen und thermoplastischen Schläuchen.
Zur Verwendung mit Legris-Klemmverschraubungen und thermoplastischen Schläuchen.
Gehäuse-Material: BRASS
Division: Niederdruck Steckverbinder Europa Division
Industrie Anwendung: Pneumatik, Kühlung, Automobilprozesse, Schmierung, Fluidübertragung, Verpackung, Industriemaschinen
Medien: Kühlmittel, Druckluft
Produkttyp: Schlauchhalterung / Klemmring für Polymerschläuche
Menge pro Karton: 100
Form: Rohrhalterung / Hülse für Polymerrohre
Spezifikationen Met: RoHS, PED, REACH, CNOMO für Roboter in der Automobilindustrie
Rohr-Innendurchmesser: 2
Rohr-Außendurchmesser: 4 mm
Gewicht: 0,001
Division: Niederdruck Steckverbinder Europa Division
Industrie Anwendung: Pneumatik, Kühlung, Automobilprozesse, Schmierung, Fluidübertragung, Verpackung, Industriemaschinen
Medien: Kühlmittel, Druckluft
Produkttyp: Schlauchhalterung / Klemmring für Polymerschläuche
Menge pro Karton: 100
Form: Rohrhalterung / Hülse für Polymerrohre
Spezifikationen Met: RoHS, PED, REACH, CNOMO für Roboter in der Automobilindustrie
Rohr-Innendurchmesser: 2
Rohr-Außendurchmesser: 4 mm
Gewicht: 0,001
Stärken
• Perfekt für selbstbefestigenden NBR-Schlauch
• Schnell und einfach zu installieren
• Kompatibel mit dem Parker Legris-Sortiment der Messing-Klemmringverschraubungen
• Mechanische Eigenschaften bewährt im Einsatz bei Industrie-Roboteranlagen
• Funkenresistent • Ergonomisch und Zeitsparend
• Der Einbau erfordert kein Schmieren oder Aufspannen, wodurch die Montagezeit verkürzt wird.
• Der Sichtstopp bestätigt, dass die Installation sachgemäß ist und verbessert die Betriebssicherheit.
• Demontage durch Schneiden der Röhre
• Die Armatur kann bei Bedarf wiederverwendet werden
• Schnell und einfach zu installieren
• Kompatibel mit dem Parker Legris-Sortiment der Messing-Klemmringverschraubungen
• Mechanische Eigenschaften bewährt im Einsatz bei Industrie-Roboteranlagen
• Funkenresistent • Ergonomisch und Zeitsparend
• Der Einbau erfordert kein Schmieren oder Aufspannen, wodurch die Montagezeit verkürzt wird.
• Der Sichtstopp bestätigt, dass die Installation sachgemäß ist und verbessert die Betriebssicherheit.
• Demontage durch Schneiden der Röhre
• Die Armatur kann bei Bedarf wiederverwendet werden
Anwendungen
• Verpackung
• Sonstige Erzeugnisse
• Fahrzeugmontagewerke
• Werkzeugmaschinen
• Pneumatische Maschinenausrüstung auf Mittel-und Hochdruck
• Schmiersysteme
• Kühlsysteme
• Schweißroboter
• Für Vakuumanwendungen geeignet
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 13 g |
| Typ | rohrhalterung |
| Modell | 127 |
| Max. Betriebsdruck | 250 bar |
| Nenndurchmesser (metrisch) | 4 mm |
| Anschluss | bspp |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
54,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort