212-0195-2878 Brückenschelle mit Erdung zur Bef. außen gewellten Spiralsch
Norres CLAMP 212 EC Brückenschelle
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Norres:212-0195-2878
Rubix:1615174
Hersteller:212-0195-2878
EAN:4049645027726

Dokumente
Produktdetails : 212-0195-2878 Brückenschelle mit Erdung zur Bef. außen gewellten Spiralsch
Brückenschelle mit integrierter Erdung zur Befestigung von außen gewellten Spiralschläuchen, Erden ohne Freilegen des Drahtes und Beschädigung des Schlauches, weitgehend dichte und zugfeste Verbindung durch spezielle Brückengeometrie, leicht und schnell montierbar, wiederverwendbar und RoHS konform
Technische Informationen
Attribute
| Typ | clamp 212 ec |
|---|---|
| Einspanndurchmesser | 205 mm |
| Spannbereich, Minimum | 195 mm |
| Spannbereich, Maximum | 215 mm |
| Breite | 9 mm |
| Werkstoff | edelstahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,63 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen