211-0051-0000 Gelenkbolzenschelle schwer zur Bef. außen glatter Schläuche
Norres CLAMP 211 Gelenkbolzenschelle
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Norres:211-0051-0000
Rubix:3278307
Hersteller:211-0051-0000
EAN:4049645024763


Technische Zusammenfassung
| Typ | clamp 211 |
|---|---|
| Werkstoff | stahl verzinkt |
| Spannbereich, Minimum | 48 mm |
Dokumente
Produktdetails : 211-0051-0000 Gelenkbolzenschelle schwer zur Bef. außen glatter Schläuche
Die CLAMP 211 von Norres ist eine Gelenkbolzenschelle zur Befestigung von schweren und außen glatten Schläuchen. Sie ist leicht und schnell montierbar, wiederverwendbar und RoHS-konform.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | clamp 211 |
|---|---|
| Werkstoff | stahl verzinkt |
| Spannbereich, Minimum | 48 mm |
| Spannbereich, Maximum | 51 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort