208-0040-9200 Schlauchschelle zur Bef. von leichten u. glatten Schläuchen
Norres CLAMP 208 Schlauchschelle
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Norres:208-0040-9200
Rubix:3278174
Hersteller:208-0040-9200
EAN:4049645022653

Dokumente
Produktdetails : 208-0040-9200 Schlauchschelle zur Bef. von leichten u. glatten Schläuchen
Die Schlauchschelle CLAMP 208 ist eine Schlauchschelle zur Befestigung von leichten und außen glatten Schläuchen. Sie ist leicht und schnell montierbar, wiederverwendbar sowie RoHS konform.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | clamp 208 |
|---|---|
| Spannbereich, Minimum | 40 mm |
| Spannbereich, Maximum | 60 mm |
| Werkstoff | stahl verzinkt |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
