208-0020-0000 Schlauchschelle zur Bef. von leichten u. glatten Schläuchen
Norres CLAMP 208 Schlauchschelle
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Norres:208-0020-0000
Rubix:2461135
Hersteller:208-0020-0000
EAN:4049645022479

Dokumente
Produktdetails : 208-0020-0000 Schlauchschelle zur Bef. von leichten u. glatten Schläuchen
Die Schlauchschelle CLAMP 208 ist eine Schlauchschelle zur Befestigung von leichten und außen glatten Schläuchen. Sie ist leicht und schnell montierbar, wiederverwendbar sowie RoHS konform.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | clamp 208 |
|---|---|
| Spannbereich, Minimum | 20 mm |
| Spannbereich, Maximum | 32 mm |
| Werkstoff | stahl verzinkt |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
