BB17-2K-K Nockenkupplung Tsubaki

Nockenschaltkupplung BB

Siehe technische Informationen
Referenzen
Tsubaki:BB17-2K-K
Rubix:1922920
Hersteller:5014017020
EAN:0096223526670
BB17-2K-K Nockenkupplung Tsubaki
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser40 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : BB17-2K-K Nockenkupplung Tsubaki


Tsubaki BB Series clutches have 62** ball bearing characteristics and dimensions. This provides easy handling and installation. Ideal for general applications in the light duty industry.
Nockenkupplung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht108 g
Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser40 mm
Breite12 mm
Seriebb
Gewicht0,108 kg
Referenzdrehzahl3500 rpm
Gesamtbreite Lager12 mm
Zul. Drehmoment43 N.m
Normdin 6885. 3
Statische Tragzahl, radial - C0r3700 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr7000 N
Zolltarifcode84836020
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,70 exkl. MwSt.
/ Stück
62,71 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen