BB35-2GD 1K-K Freilauf Tsubaki

BB15-2GD NOCKENSCHALTKUPPLUNG

Siehe technische Informationen
Referenzen
Tsubaki:BB35-2GD-1K-K
Rubix:3456522
Hersteller:5015035021
EAN:8718472214727
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite22 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : BB35-2GD 1K-K Freilauf Tsubaki


Die Kupplungen der Serie BB von Tsubaki haben die Eigenschaften und Abmessungen eines 62**-Kugellagers. Dies ermöglicht eine einfache Handhabung und Installation. Ideal für allgemeine Anwendungen in der Leichtlastindustrie.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht420 g
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite22 mm
Seriebb
Gewicht0,42 kg
Referenzdrehzahl1800 rpm
Gesamtbreite Lager22 mm
Zul. Drehmoment173 N.m
Normdin 6885. 3
Statische Tragzahl, radial - C0r9700 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr13500 N
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
88,70 exkl. MwSt.
/ Stück
105,55 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen