MZEU60 E4 COVER SET Cover-Set Tsubaki

MZEU 90 E4 ABDECKUNGSSATZ

Siehe technische Informationen
Referenzen
Tsubaki:MZEU60-K E4
Rubix:3456304
Hersteller:5090006004
EAN:8718472553086
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser170 mm
Breite162 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MZEU60 E4 COVER SET Cover-Set Tsubaki


Die Tsubaki-Kupplung der Serie MZEU ist ein europäisches Modell, das mit einem Spezialfett vorgeschmiert ist und keine Wartung der Schmierung erfordert. Ideal für allgemeine Anwendungen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2057 g
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser170 mm
Breite162 mm
Seriemzeu
Gewicht2057 kg
Referenzdrehzahl1200 rpm
Gesamtbreite Lager162 mm
Zul. Drehmoment2950 N.m
Normiso r773;din 6885.1
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
264,55 exkl. MwSt.
/ Stück
314,81 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage