Referenzen
Tsubaki:BSEU90-90
Rubix:3456496
Hersteller:5004090900
EAN:8718472212792



Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Breite | 63 mm |
Produktdetails : BSEU90-90 Freilauf Tsubaki
Die Tsubaki-Kupplung der Serie BSEU ist ein europäisches Modell und wird ausschließlich in Rücklaufsperren für Förderer und Becherwerke eingesetzt.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8420 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 90 mm |
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Breite | 63 mm |
| Serie | bseu |
| Gewicht | 8,42 kg |
| Referenzdrehzahl | 250 rpm |
| Gesamtbreite Lager | 63 mm |
| Zul. Drehmoment | 4700 N.m |
| Norm | iso r773;din 6885.1 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
961,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.143,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage