Referenzen
INA:HF1216-L564
Rubix:17822
Hersteller:0013722620962
EAN:4012802369564


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 18 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : HF 1216-L564 (INA) Hülsenfreilauf INA
Hülsenfreiläufe HF, mit Stahlfedern
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 18 mm |
| Breite | 16 mm |
| Serie | hf |
| Werkstoff | stahl |
| Dichtung | offen |
| Zul. Drehmoment | 12,2 N.m |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,44 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std