Referenzen
INA:HF1012-L564
Rubix:17820
Hersteller:0013722380962
EAN:4047643184601


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 14 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : HF 1012-L564 (INA) Hülsenfreilauf INA
Hülsenfreiläufe HF, mit Stahlfedern
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 14 mm |
| Breite | 12 mm |
| Serie | hf |
| Grenzdrehzahl | 14000 rpm |
| Gesamtbreite Lager | 12 mm |
| Zul. Drehmoment | 5,3 N.m |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,63 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std