Referenzen
Nilos:ZJHM516849810AV
Rubix:453416




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 136 mm |
| Breite | 7,7 mm |
Produktdetails : ZJHM516849810AV NILOS-Ring
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 136 mm |
| Breite | 7,7 mm |
| Stärke | 0,5 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage