Referenzen
Nilos:Z94649/113AV
Rubix:453393




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 165,1 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 280 mm |
| Breite | 16,4 mm |
Produktdetails : Z94649/113AV NILOS-Ring
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 165,1 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 280 mm |
| Breite | 16,4 mm |
| Stärke | 16,4 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage