Referenzen
Nilos:Z687/672AV
Rubix:453284




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 101,6 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 161 mm |
| Breite | 11,7 mm |
Produktdetails : Z687/672AV NILOS-Ring
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 101,6 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 161 mm |
| Breite | 11,7 mm |
| Stärke | 0,5 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage