Referenzen
Nilos:Z41125/286AV
Rubix:453092




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 28,57 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 69,5 mm |
| Breite | 7,6 mm |
Produktdetails : Z41125/286AV NILOS-Ring
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 28,57 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 69,5 mm |
| Breite | 7,6 mm |
| Stärke | 0,3 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage