Referenzen
Nilos:Z237542510AV-C
Rubix:455317




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 177,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 280 mm |
| Breite | 16,4 mm |
Produktdetails : Z237542510AV-C NILOS-Ring
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 177,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 280 mm |
| Breite | 16,4 mm |
| Stärke | 16,4 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
82,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
97,88 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage