Referenzen
Nilos:ZLL217849810AV
Rubix:453484




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 88,9 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 121 mm |
| Breite | 4,5 mm |
Produktdetails : ZLL217849810AV NILOS-Ring
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 88,9 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 121 mm |
| Breite | 4,5 mm |
| Stärke | 0,5 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage