Referenzen
Nilos:ZL21549/511AV
Rubix:453458




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 15,88 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 32,5 mm |
| Breite | 2,6 mm |
Produktdetails : ZL21549/511AV NILOS-Ring
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 15,88 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 32,5 mm |
| Breite | 2,6 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage