23030JV NILOS-Ring für zweireihige Pendelrollenlager
NILOS-Ring für zweireihige Pendelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Nilos:23030 JV
Rubix:451278
Hersteller:23030JV




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 164 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 225 mm |
| Breite | 4 mm |
Produktdetails : 23030JV NILOS-Ring für zweireihige Pendelrollenlager
Nilosring für zweireihige Pendelrollenlager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring für zweireihige Pendelrollenlager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 164 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 225 mm |
| Breite | 4 mm |
| Stärke | 0,5 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage