NUP419AV NILOS-Ring für einreihige Zylinderrollenlager
NILOS-Ring für einreihige Zylinderrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Nilos:NUP 419 AV
Rubix:452723
Hersteller:NUP419AV




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 199 mm |
| Breite | 4 mm |
Produktdetails : NUP419AV NILOS-Ring für einreihige Zylinderrollenlager
Nilosring für einreihige Zylinderrollenlager. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring für einreihige Zylinderrollenlager. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 199 mm |
| Breite | 4 mm |
| Stärke | 4 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage