NUP311AV NILOS-Ring für einreihige Zylinderrollenlager
NILOS-Ring für einreihige Zylinderrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Nilos:NUP 311 AV
Rubix:16962
Hersteller:NUP311AV




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 108 mm |
| Breite | 3 mm |
Produktdetails : NUP311AV NILOS-Ring für einreihige Zylinderrollenlager
Nilosring für einreihige Zylinderrollenlager. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring für einreihige Zylinderrollenlager. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 108 mm |
| Breite | 3 mm |
| Stärke | 0,3 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen