7008AVH-M NILOS-Ring für einreihige Schrägkugellager (MS)
NILOS-Ring für einreihige Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Nilos:7008AVH-M
Rubix:454992




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 64,8 mm |
| Breite | 2,5 mm |
Produktdetails : 7008AVH-M NILOS-Ring für einreihige Schrägkugellager (MS)
Nilosring für einreihige Schrägkugellager. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring für einreihige Schrägkugellager. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 64,8 mm |
| Breite | 2,5 mm |
| Stärke | 2,5 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage