6052JV NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager
NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Nilos:6052 JV
Rubix:451919
Hersteller:6052JV




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 290 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 400 mm |
| Breite | 6,2 mm |
Produktdetails : 6052JV NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager
Nilosring für einreihige Rillenkugellager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring für einreihige Rillenkugellager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 290 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 400 mm |
| Breite | 6,2 mm |
| Stärke | 0,7 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
64,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort