6208AV NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager
NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Nilos:6208 AV
Rubix:16755
Hersteller:6208AV




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72,7 mm |
| Breite | 3 mm |
Produktdetails : 6208AV NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager
Nilosring für einreihige Rillenkugellager. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring für einreihige Rillenkugellager. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72,7 mm |
| Breite | 3 mm |
| Stärke | 0,3 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,88 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std