6232JVD1 NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager
NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Nilos:6232JVD1
Rubix:454801




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 267 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 5 mm |
Produktdetails : 6232JVD1 NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager
Nilosring für einreihige Rillenkugellager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Nilosring für einreihige Rillenkugellager. Am inneren Wälzlagerring dichtend.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 267 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 5 mm |
| Stärke | 5 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage