K0035.010020 Niederzugspanner, rechts, Form:D, Stahl
Niederzugspanner Form D
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0035.010020
Rubix:325564
EAN:4059245032518



Dokumente
Produktdetails : K0035.010020 Niederzugspanner, rechts, Form:D, Stahl
Werkstoff: Stahl.Ausführung: einsatzgehärtet und brüniert.Hinweis: Der Niederzugspanner ist ein Schnellspannelement, mit dem Werkstücke durch den Schwenkbacken über den Spiralexzenter gleichzeitig an die Festanschläge und auf eine Auflage gedrückt werden. Der Niederzugspanner kann durch die Zentrierbuchse (siehe Zeichnung) auf einem modularen Rastersystem positioniert und gespannt werden. Die Ausführungen 04518-006010, 04518-006015, 04518-006030 und 04518-006035 haben 2 runde Hartmetalleinsätze.Spannkraft: 04518-006... = 3800 N 04518-010... = 7200 N
Niederzugspanner
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 654,8 g |
|---|---|
| Modell | k0035 |
| Einspannkraft | 7200 kN |
| Länge | 58,5 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
155,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
185,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage