K0027.18 Spann-Exzenterschraube, 6-Kant, mit T-Nutmutter, Messing
Spann-Exzenterschraube mit Sechskant und T-Nutmutter
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0027.18
Rubix:325466
EAN:4059245031955



Dokumente
Produktdetails : K0027.18 Spann-Exzenterschraube, 6-Kant, mit T-Nutmutter, Messing
Werkstoff: Vergütungsstahl. Sechskant Messing.Ausführung: vergütet auf 10.9 und brüniert.Bestellbeispiel: K0027.12Hinweis: Die Spann-Exzenterschrauben mit Sechskant und T-Nutmutter können direkt auf dem Maschinentisch oder in T-Nut Platten eingesetzt werden. Mit dem durchgehenden Gewindestift wird das Element in der T-Nut abgestützt. Um Abdrücke auf dem Grund der T-Nut zu vermeiden, empfiehlt es sich dünne Unterlagen zu verwenden.Auf Anfrage: Ersatz-Exzenterschrauben.
Spann-Exzenter mit T-Nutmutter
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 189,3 g |
|---|---|
| Modell | k0027 |
| Einspannkraft | 18 kN |
| Länge | 34,5 mm |
| Werkstoff | messing |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,45 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage