NEBV-H1G2-KN-5-N-LE2 Steckdosenleitung

NEBV Verbindungsleitung

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:NEBV-H1G2-KN-5-N-LE2
Rubix:653785
Hersteller:566657
EAN:4052568057343
NEBV-H1G2-KN-5-N-LE2 Steckdosenleitung
Technische Zusammenfassung
Typverbindungsleitung
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NEBV-H1G2-KN-5-N-LE2 Steckdosenleitung


Steckdosenleitung NEBV-H1G2-KN-5-N-LE2 Einbaulage=beliebig, Betriebsspannungsbereich DC=0 - 30 V, Schutzart=IP40, Umgebungstemperatur=-5 - 60 °C, Produktgewicht=31 g
Steckdosenleitung NEBV-H1G2-KN-5-N-LE2 Einbaulage=beliebig, Betriebsspannungsbereich DC=0 - 30 V, Schutzart=IP40, Umgebungstemperatur=-5 - 60 °C, Produktgewicht=31 g

Technische Informationen


Attribute
Typverbindungsleitung
Zolltarifcode84818079
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,60 exkl. MwSt.
/ Stück
11,42 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen