NEBV-H1G2-KN-1-N-LE2 Steckdosenleitung

NEBV Verbindungsleitung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:NEBV-H1G2-KN-1-N-LE2
Rubix:653783
Hersteller:566655
EAN:4052568057329
NEBV-H1G2-KN-1-N-LE2 Steckdosenleitung

Technische Zusammenfassung

Typverbindungskabel
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NEBV-H1G2-KN-1-N-LE2 Steckdosenleitung


Steckdosenleitung NEBV-H1G2-KN-1-N-LE2 Einbaulage=beliebig, Betriebsspannungsbereich DC=0 - 30 V, Schutzart=IP40, Umgebungstemperatur=-5 - 60 °C, Produktgewicht=7 g
Steckdosenleitung NEBV-H1G2-KN-1-N-LE2 Einbaulage=beliebig, Betriebsspannungsbereich DC=0 - 30 V, Schutzart=IP40, Umgebungstemperatur=-5 - 60 °C, Produktgewicht=7 g

Technische Informationen


Attribute
Typverbindungskabel
Zolltarifcode84818079
2,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,12 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen