NEBV-S1W37-KM-2.5-LE10 Anschlussleitung
NEBV Verbindungsleitung für Ventile
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:NEBV-S1W37-KM-2.5-LE10
Rubix:436416
Hersteller:543271
EAN:4052568091262

Produktdetails : NEBV-S1W37-KM-2.5-LE10 Anschlussleitung
Verbindungsleitung NEBV-S1WA37-K-2.5-LE10 für Multipolanschluss an Ventilinsel VTSA und VTSA-F, für max. 8 Ventilspulen, mit Sub-D Steckdose, 10-polig. Leitungseigenschaft=Standard, Betriebsspannungsbereich DC=21,6 - 26,4 V, Schutzart=(* IP65, * NEMA 4), Umgebungstemperatur=-5 - 50 °C, Elektrischer Anschluss=(* Kabel mit Stecker, * Sub-D, * 37-polig)
Anschlussleitung NEBV-S1W37-KM-2,5-LE10 für Multipolanschluss an Ventilinsel Typ 44 VTSA und Typ 45 VTSA-F, für max. 8 Ventilspulen, mit Sub-D Steckdose, 10-polig. Leitungseigenschaft=Standard, Betriebsspannungsbereich DC=21,6 - 26,4 V, Nennbetriebsspannung DC=24 V, Schutzart=(* IP65, * NEMA 4), Umgebungstemperatur=-5 - 50 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 407 g |
|---|---|
| Typ | verbindungsleitung nebv |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
71,97 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage