NEBV-S1G44-K-5-N-LE39 Anschlussleitung

NEBV Verbindungsleitung für Ventile

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:NEBV-S1G44-K-5-N-LE39
Rubix:653879
Hersteller:565290
EAN:4052568212247
NEBV-S1G44-K-5-N-LE39 Anschlussleitung

Technische Zusammenfassung

Typverbindungsleitung nebv
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NEBV-S1G44-K-5-N-LE39 Anschlussleitung


Anschlussleitung NEBV-S1G44-K-5-N-LE39 Einbaulage=beliebig, Leitungseigenschaft=Für statische Anwendungen, Betriebsspannungsbereich DC=<= 30 V, Strombelastbarkeit bei 40°C=0,86 A, Schutzart=(* IP65, * IP67, * in montiertem Zustand)
Anschlussleitung NEBV-S1G44-K-5-N-LE39 Einbaulage=beliebig, Leitungseigenschaft=Für statische Anwendungen, Betriebsspannungsbereich DC=<= 30 V, Strombelastbarkeit bei 40°C=0,86 A, Schutzart=IP65

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht708 g
Typverbindungsleitung nebv
HerkunftslandBG
Zolltarifcode84818079
122,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
145,39 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage