761 S Nebelöler>Standard< mit PC-Behälterund Schutzkorb, BG3, G3/4
Nebelöler Standard
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:761 S
Rubix:346615
Hersteller:101026
EAN:4047322117487



Dokumente
Produktdetails : 761 S Nebelöler>Standard< mit PC-Behälterund Schutzkorb, BG3, G3/4
Nebelöler Standard mit Polycarbonatbehälter und Schutzkorb, BG 1, G 1/4, PE max. 16 bar, Mediums-Umgebungstemp. max. 60 °CProportionalöler, Öleinfüllung unter Druck möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1279 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 3/4 '' |
| Werkstoff | z 410, nbr, pom, pa, zink-glas, polycarbonat |
| Volumenstrom | 9000 l/min |
| Baugröße | 3 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84243010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
146,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
174,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
