Referenzen
INA:NRB3,5X21,8-G2/0-10
Rubix:19217
Hersteller:0001550049065
EAN:4054363840427

Produktdetails : NRB 3.5X21.8-G2/0-10 (INA) Nadelrolle INA
Nadelrolle NRA, nach DIN 5402-3/ISO 3096, Form B, stirnseitig flach, stirnseitig profiliert.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 3,5x3,5x22 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2 g |
| Außendurchmesser | 3,5 mm |
| Länge | 21,8 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | ES |
| Zolltarifcode | 84829190 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort