AS2301F-G01-08A Drosselrückschlagventil

Nadelventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:AS2301F-G01-08A
Rubix:3058549
Hersteller:AS2301F-G01-08A
AS2301F-G01-08A Drosselrückschlagventil

Technische Zusammenfassung

Anschlusstypg
Typuniverseller drehzahlregler
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AS2301F-G01-08A Drosselrückschlagventil


Die Verwendung von SMC-Durchflussreglern mit eingebauten One-Touch-Verschraubungen minimiert die Installationszeit, reduziert die Einbauhöhe und ermöglicht eine kompaktere Maschinenkonstruktion. Bei diesen Durchflussreglern kann das Gehäuse gedreht werden, um eine einfache Installation zu ermöglichen. Erhältlich in Gewindegrößen von M3 bis 1/2 in Zoll (NPT) und metrisch R(PT) und mit Rohrgrößen von 3,2 mm bis 12 mm Außendurchmesser (metrisch) und 1/8 bis 1/2 Außendurchmesser (zöllig) sowie mit optionalen Winkel- und Universalanschlüssen (erhöhte Flexibilität) und Ein- und Auslaufzähler, sind diese Durchflussregler für die meisten Anwendungen geeignet.
-Anschlussgröße: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
Gültige Schlauch-Außendurchmesser: Ø 3,2 bis Ø 16 mm und Ø 1/8" bis Ø 1/2"
-Betriebsdruckbereich: 0,1 bis 1 MPa.

Reinigungsserie: Keine
Gehäusegröße: 2 (1/8, 1/4)
Typ: 3 (Universal)
Steuertyp: 0 (Meter-out)
Gewindetyp: G (G)
Portgröße: 01 (1/8)
Across Flat [H]: Körpergröße 1
Körpergröße 2, 3, 4 Keine:
Anwendbare Schläuche O.D.: Ø8
Dichtung: Keine
Anfertigung auf Bestellung: Keine

Technische Informationen


Attribute
Anschlusstypg
Typuniverseller drehzahlregler
Werkstoffpbt (gehäuse a, winkelgehäuse, distanzstück); edelstahl (gehäuse b, nadelführung); pom (knopf); pbt (nadel); hnbr (u-dichtung); nbr (o-ring, dichtung); nbr/edelstahl (dichtung)
Serieas-fg
Max. Temperatur60 °C
Min. Temperatur-5 °C
11,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,39 € inkl. MwSt.