Referenzen
INA:NRB3,5X15,8-G2/0-10
Rubix:19216
Hersteller:0001714179065
EAN:4054363823659

Produktdetails : NRB 3.5X15.8-G2/0-10 (INA) Nadelrolle INA
Nadelrolle NRA, nach DIN 5402-3/ISO 3096, Form B, stirnseitig flach, stirnseitig profiliert.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1,19 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 3,5 mm |
| Länge | 15,8 mm |
| Werkstoff | stahl |
| 15,8 mm | |
| 15,8 mm | |
| Herkunftsland | ES |
| Zolltarifcode | 84829190 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,17 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort