Referenzen
INA:NRA4X11,8-G2/0-10
Rubix:448502
Hersteller:0001493909065
EAN:4054363170777

Produktdetails : NRA 4X11.8-G2/0-10 (INA) Nadelrolle INA
Nadel
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1,16 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 4 mm |
| Länge | 11,8 mm |
| Werkstoff | stahl |
| 11,8 mm | |
| 11,8 mm | |
| Herkunftsland | ES |
| Zolltarifcode | 84829190 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
93,91 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
111,75 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
