Referenzen
INA:NA4908-2RSR-XL-C3
Rubix:3462762
Hersteller:0507752430030
EAN:4012802735109


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 23 mm |
Produktdetails : NA 4908-2RSR-XL-C3 (INA) Nadellager mit Innenring INA
Nadellager NA49..-2RSR, Maßreihe 49, beidseitig Lippendichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 23 mm |
| Serie | na49..-2rsr-xl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 53000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 41000 N |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | c3 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
59,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage